› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA PARETE LOGICA IP65

Cod. Rexel BE12199
Cod. Produttore 12199
Cod. EAN 8002219568212

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità
  • Fissaggio: Stabile e robusto
  • Applicazioni: Versatile
  • Resistente a: Polvere e spruzzi
  • Uso: Per apparecchi elettrici
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Serie: Logica

Descrizione del prodotto

La staffa parete Logica IP65 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura in ambienti soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre un grado di protezione IP65, rendendola resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. La sua progettazione robusta consente un fissaggio stabile, ideale per supportare dispositivi elettrici in modo efficace. La staffa è versatile e si adatta a diverse applicazioni, garantendo una soluzione pratica per il montaggio di apparecchiature elettriche. Con la staffa parete Logica, si può contare su un supporto affidabile e duraturo, perfetto per ogni esigenza di installazione. Descrizione del produttore: La staffa parete Logica IP65 è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura in ambienti soggetti a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre un grado di protezione IP65, rendendola resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. La sua progettazione robusta consente un fissaggio stabile, ideale per supportare dispositivi elettrici in modo efficace. La staffa è versatile e si adatta a diverse applicazioni, garantendo una soluzione pratica per il montaggio di apparecchiature elettriche. Con la staffa parete Logica, si può contare su un supporto affidabile e duraturo, perfetto per ogni esigenza di installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA PARETE LOGICA IP65