› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Staffa montaggio palo verticale acciaio inox resistente agenti atmosferici uso elettrico interno esterno

Cod. Rexel HIK302702337
Cod. Produttore 302702337
Cod. EAN 6941264009504

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio inox
  • Resistente a: corrosione e agenti
  • Uso: interno ed esterno
  • Design: ergonomico
  • Compatibilità: modelli multipli
  • Finitura: elegante e funzionale
  • Supporto: robusto e affidabile
  • Serie: DS-1275ZJ-S-SUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa DS-1275ZJ-S-SUS è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e stabile di apparecchiature elettriche. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il design ergonomico facilita il montaggio, mentre la compatibilità con diversi modelli di dispositivi elettrici ne amplia l'utilizzo. Grazie alla sua robustezza, questa staffa assicura un supporto affidabile, contribuendo a mantenere in sicurezza i vostri impianti elettrici. Con una finitura elegante e funzionale, rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

Staffa montaggio palo verticale acciaio inox resistente agenti atmosferici uso elettrico interno esterno
€ 39,96 x 1 pz.
(pz.)