› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Staffa montaggio a parete DS-1273ZJ-140 robusta versatile per impianti elettrici

Cod. Rexel HIK302700333
Cod. Produttore 302700333
Cod. EAN 6954273666767

Informazioni principali

  • Descrizione: DS-1273ZJ-140 STAFFA
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Montaggio dispositivi elettrici
  • Design: Versatile e adattabile
  • Applicazioni: Impianti elettrici vari
  • Serie: DS-1273ZJ
  • Robustezza: Alta durata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa DS-1273ZJ-140 è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni di montaggio affidabili e di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa staffa offre una robustezza e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e veloce, garantendo una tenuta sicura per i dispositivi elettrici. Grazie al suo design versatile, è adatta per una vasta gamma di utilizzi, facilitando l'integrazione in diversi impianti. Con la staffa DS-1273ZJ-140, si ottiene un supporto affidabile che si adatta perfettamente alle esigenze di ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

Staffa montaggio a parete DS-1273ZJ-140 robusta versatile per impianti elettrici
€ 27,75 x 1 pz.
(pz.)