Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14471694
Cod. Produttore
14471694
Cod. EAN
8021944106346

Informazioni di prodotto

  • Serie: KOA LINE
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Materiale: --
  • Grado protezione: --
  • Dimensioni: --
  • Certificazioni: --
  • Tipo: Staffa
Staffe realizzate in acciaio, progettate come copertura per garantire una protezione efficace e duratura. La struttura offre un'uscita della luce diretta con una ripartizione simmetrica o asimmetrica, ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione precisa della luce. La superficie non presenta trama né riflettore perforato, assicurando robustezza e resistenza. L'esecuzione della griglia o riflettore è di tipo alternativo, adattandosi a diverse esigenze di installazione nel settore elettrico. Questo accessorio combina funzionalità e materiali di alta qualità per un utilizzo affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Staffa KOA LINE

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

materiale

Acciaio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Altro

Produttore

Staffa KOA LINE montaggio rapido per impianti elettrici