Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD8261
Cod. Produttore
GWD8261
Cod. EAN
8011564727250

Informazioni di prodotto

STAFFA DI FISSAGGIO SU GUIDA DIN - PER MTX/E/M 160c - DIN EN 50022
Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità  in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.

tipo di accessori

kit di montaggio

Serie

INTERRUTT__SCATOLATI,POWER

Produttore

STAFFA FIX DIN50022 MTX/E 160/C