› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa fissaggio sopra armadi affiancati 2 pezzi campo installazione

Cod. Rexel KM134484
Cod. Produttore 134484
Cod. EAN 4015081313334

Informazioni principali

  • Descrizione: XACB STAFFE SOLL.
  • Applicazione: Armadi affiancati
  • Tipo: Squadretta di fissaggio
  • Posizione montaggio: In campo, sopra
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

XACB staffe progettate per il fissaggio e il supporto di armadi affiancati, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili per la tecnica di collegamento in serie. Realizzate con materiali di qualità, garantiscono stabilità e resistenza nel tempo, assicurando un montaggio sicuro e duraturo. Questi componenti sono particolarmente indicati per installazioni professionali dove è fondamentale mantenere l'integrità strutturale degli impianti elettrici. La loro versatilità le rende adatte a diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il settore elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Squadretta di fissaggio in campo, sopra

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Componenti per tecnica di collegamento in serie

altezza

150 mm

profondità

250 mm

materiale

Altro

Staffa fissaggio sopra armadi affiancati 2 pezzi campo installazione