› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa fissaggio muro armadi elettrici XEB Eaton (2pz)

Cod. Rexel KM142474
Cod. Produttore 142474
Cod. EAN 4015081392056

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa fissaggio muro
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Modello: BPZ-WW
  • Compatibilità: XEB
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC002620
  • Produttore: Eaton Industries
  • Origine: Italia

Descrizione del prodotto

Kit di squadre in metallo progettato per il fissaggio a muro di armadi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e sicurezza nell'installazione di componenti elettrici, assicurando una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La struttura robusta è ideale per supportare carichi pesanti, facilitando il montaggio e la manutenzione degli armadi. Adatto a diverse configurazioni, questo kit offre una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: BPZ-WW STAFFE FIX MURO ARMADI XEB (142474 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002620 - Componenti per installazione armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Kit di squadre

altezza

50 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Staffa fissaggio muro armadi elettrici XEB Eaton (2pz)