Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSZR215
Cod. Produttore
RSZR215
Cod. EAN
3389110260601

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Compatibilità: Socket RSZ 1 C/O e 2 C/O
  • Tipo prodotto: Staffa di mantenimento
  • Destinazione: Relè RSB
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Quantità minima vendita: 10 pezzi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa di mantenimento Harmony RSB di Schneider Electric ha un corpo in plastica. È compatibile con il socket RSZ con 1 C/O e 2 C/O. Questa graffa di fissaggio in plastica è un accessorio di montaggio per fissare le prese relè in modo da mantenerle in posizione. È compatibile con il socket RSZ con 1 C/O e 2 C/O.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

STAFFA DI MANTENIMENTO PLASTICA - PER BASE RELÈ INTERFACCIA RSZ