Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZ400
Cod. Produttore
RXZ400
Cod. EAN
3389119404297

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo
  • Compatibilità: RXM relay
  • Dimensioni: 42x22x0,8 mm
  • Quantità minima vendita: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezionamento: 1, 10, 1000 pezzi
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa di mantenimento Harmony RXZ di Schneider Electric ha un corpo in metallo. È compatibile con RXZE1M2C and RXZE1M4C. Questa clip di fissaggio in metallo è un accessorio di montaggio per fissare le basi relè in modo da tenerle in posizione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di sostegno

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

STAFFA DI MANTENIMENTO IN METALLO - PER BASE RELÈ MINIATURA RXZ