›

STAFFA DI FISSAGGIO PER SP/SPT

Cod. Rexel GRSF18
Cod. Produttore SF18

Informazioni principali

  • Serie: IMPACT
  • Tensione alimentazione: 10-30 VDC
  • Campo pressione: 0-10 a 0-1000 bar
  • Precisione: 0,25% FS (H), 0,50% FS (M)
  • Deriva termica: <>
  • Protezione: IP65
  • Connessione elettrica: Connettore 6-pin M12
  • Segnale uscita: IO-Link, 4-20mA, HART

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il condizionatore di segnale serie PCIR e stato progettato per adattare l?impedenza di uscita di trasduttori rettilinei o rotativi di posizione in plastica conduttiva con l?impedenza di ingresso di schede di acquisizione o PLC, in modo da non alterare la linearita del trasduttore stesso.
STAFFA DI FISSAGGIO PER SP/SPT