Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI311048
Cod. Produttore
311048
Cod. EAN
5414833094986

Informazioni di prodotto

  • Serie: S-9000/312
  • Foro tenditore: 35 mm
  • Tipo: Staffa corta
  • Uso: Sospensioni
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Applicazione: Tenditore automatico
  • Dimensioni compatte: Slim design
Kit di fissaggio di colore bianco, realizzato con materiali specifici per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire una soluzione pratica e sicura per il fissaggio e il supporto di componenti, questo accessorio assicura stabilità e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, rappresenta un elemento essenziale per il montaggio efficiente di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Staffa corta per sospensioni con foro per tenditore automatico (35 mm)

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di fissaggio

lunghezza

35 mm

materiale

Altro

Produttore

Staffa corta sospensione foro tenditore automatico 35mm cantiere