› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa regolabile profondità coppia BPZ-TA/2 per armadi modulari

Cod. Rexel KM116650
Cod. Produttore 116650
Cod. EAN 4015081163953

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-TA/2 COPPIA STAFFE REG.
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio costituito da una coppia di staffe in metallo, progettate per la regolazione della profondità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità. La finitura in metallo assicura robustezza e facilità di installazione, rendendo il prodotto adatto a diverse esigenze di montaggio e fissaggio. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-TA/2 COPPIA STAFFE REG. PROFONDITÀ

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

30 mm

profondità

120 mm

materiale

Metallo

Staffa regolabile profondità coppia BPZ-TA/2 per armadi modulari