› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA CONTROSOFFITTO LOGICA

Cod. Rexel BE12193
Cod. Produttore 12193
Cod. EAN 8002219153524

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa controsoffitto
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Funzione: Supporto impianti elettrici
  • Design: Versatile e stabile
  • Applicazioni: Sistemi elettrici
  • Serie: Logica

Descrizione del prodotto

La staffa controsoffitto Logica è un elemento essenziale per garantire una corretta installazione e supporto nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua progettazione innovativa consente un montaggio semplice e veloce, assicurando stabilità e sicurezza per qualsiasi tipo di installazione. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per sostenere impianti elettrici, cavi e altri dispositivi, contribuendo a mantenere l'ordine e l'estetica degli spazi. Il design della staffa è pensato per adattarsi facilmente a diverse configurazioni, rendendola un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: La staffa controsoffitto Logica è un elemento essenziale per garantire una corretta installazione e supporto nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua progettazione innovativa consente un montaggio semplice e veloce, assicurando stabilità e sicurezza per qualsiasi tipo di installazione. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per sostenere impianti elettrici, cavi e altri dispositivi, contribuendo a mantenere l'ordine e l'estetica degli spazi. Il design della staffa è pensato per adattarsi facilmente a diverse configurazioni, rendendola un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA CONTROSOFFITTO LOGICA