› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX

Cod. Rexel BE19049
Cod. Produttore 19049
Cod. EAN 8002219725967

Informazioni principali

  • Tipo: Staffa controsoffitto
  • Modello: F65 EX
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Design: Versatile e adattabile
  • Funzione: Stabilità e sicurezza
  • Serie: F65 EX

Descrizione del prodotto

La staffa controsoffitto F65 EX è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici e di illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo una perfetta stabilità e sicurezza. La sua progettazione intelligente consente un montaggio semplice e veloce, rendendola ideale per una varietà di applicazioni in ambienti commerciali e residenziali. Il design versatile della staffa si adatta facilmente a diverse configurazioni di soffitti, assicurando un'installazione pulita e professionale. Con la staffa controsoffitto F65 EX, gli installatori possono contare su un prodotto affidabile che semplifica il lavoro e migliora l'estetica degli spazi. Descrizione del produttore: La staffa controsoffitto F65 EX è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici e di illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo una perfetta stabilità e sicurezza. La sua progettazione intelligente consente un montaggio semplice e veloce, rendendola ideale per una varietà di applicazioni in ambienti commerciali e residenziali. Il design versatile della staffa si adatta facilmente a diverse configurazioni di soffitti, assicurando un'installazione pulita e professionale. Con la staffa controsoffitto F65 EX, gli installatori possono contare su un prodotto affidabile che semplifica il lavoro e migliora l'estetica degli spazi.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA CONTROSOFFITTO F65 EX