› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA CONTROSOFFITTO F65

Cod. Rexel BE19041
Cod. Produttore 19041
Cod. EAN 8002219593580

Informazioni principali

  • Serie: F65
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Controsoffitto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Supporto: Robusto e duraturo
  • Design: Versatile e adattabile
  • Sicurezza: Elevata

Descrizione del prodotto

La staffa controsoffitto F65 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata, garantendo un supporto sicuro per le installazioni elettriche. La sua progettazione consente un montaggio semplice e veloce, rendendola ideale per applicazioni in cui è necessaria una soluzione di fissaggio efficace. Grazie al suo design versatile, la staffa è adatta a diverse configurazioni di soffitto, assicurando un'ottima adattabilità in vari contesti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d'uso, la staffa controsoffitto F65 rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico e per chiunque desideri garantire un'installazione di qualità. Descrizione del produttore: La staffa controsoffitto F65 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata, garantendo un supporto sicuro per le installazioni elettriche. La sua progettazione consente un montaggio semplice e veloce, rendendola ideale per applicazioni in cui è necessaria una soluzione di fissaggio efficace. Grazie al suo design versatile, la staffa è adatta a diverse configurazioni di soffitto, assicurando un'ottima adattabilità in vari contesti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla facilità d'uso, la staffa controsoffitto F65 rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico e per chiunque desideri garantire un'installazione di qualità.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA CONTROSOFFITTO F65