› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA CONTROSOFFITTO DES/COMP

Cod. Rexel BE4266
Cod. Produttore 4266
Cod. EAN 8002219599827

Informazioni principali

  • Serie: BE4266
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Controsoffitto
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Compatibilità: Vasta gamma apparecchi
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Applicazioni: Commerciali e residenziali
  • Funzionalità: Supporto sicuro

Descrizione del prodotto

La staffa controsoffitto BE4266 è un accessorio essenziale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una robustezza e una durata superiori, assicurando un supporto sicuro per i sistemi di illuminazione e altre applicazioni elettriche. La sua progettazione ergonomica consente un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione e aumentando l'efficienza operativa. Grazie alla versatilità del design, la staffa è compatibile con una vasta gamma di apparecchiature, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con la staffa BE4266, si ottiene un connubio perfetto tra funzionalità e affidabilità, garantendo un'installazione sicura e duratura nel tempo. Descrizione del produttore: La staffa controsoffitto BE4266 è un accessorio essenziale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti commerciali e residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una robustezza e una durata superiori, assicurando un supporto sicuro per i sistemi di illuminazione e altre applicazioni elettriche. La sua progettazione ergonomica consente un montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione e aumentando l'efficienza operativa. Grazie alla versatilità del design, la staffa è compatibile con una vasta gamma di apparecchiature, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con la staffa BE4266, si ottiene un connubio perfetto tra funzionalità e affidabilità, garantendo un'installazione sicura e duratura nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA CONTROSOFFITTO DES/COMP