› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

STAFFA CONTROSOF BI LOGICA LED

Cod. Rexel BE12180
Cod. Produttore 12180
Cod. EAN 8002219745811

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA CONTROSOF BI LOGICA LED
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Montaggio LED
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Compatibilità: Vari tipi di soffitti
  • Durata: Robustezza garantita
  • Serie: BE12180

Descrizione del prodotto

La staffa controsoffitto per logica LED è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione moderni e funzionali. Realizzata in materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una soluzione sicura e affidabile per il montaggio di dispositivi LED. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale sia per applicazioni residenziali che commerciali. La staffa è progettata per adattarsi perfettamente a vari tipi di soffitti, assicurando una stabilità ottimale e una finitura estetica gradevole. Con la staffa controsoffitto per logica LED, si può facilmente integrare l'illuminazione LED in qualsiasi ambiente, migliorando l'efficienza energetica e l'atmosfera generale degli spazi. Descrizione del produttore: La staffa controsoffitto per logica LED è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione moderni e funzionali. Realizzata in materiali di alta qualità, questa staffa offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una soluzione sicura e affidabile per il montaggio di dispositivi LED. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale sia per applicazioni residenziali che commerciali. La staffa è progettata per adattarsi perfettamente a vari tipi di soffitti, assicurando una stabilità ottimale e una finitura estetica gradevole. Con la staffa controsoffitto per logica LED, si può facilmente integrare l'illuminazione LED in qualsiasi ambiente, migliorando l'efficienza energetica e l'atmosfera generale degli spazi.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

kit di fissaggio

STAFFA CONTROSOF BI LOGICA LED