› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Strutture fotovoltaiche

STAFFA CONTACT FIX LAMIERA GRECATA

Cod. Rexel C8FIXPRT2038
Cod. Produttore FIXPRT2038
Cod. EAN 8028045094282

Informazioni principali

  • Materiale: EN AW 6060
  • Trattamento: T6
  • Resistenza trazione: 190 MPa
  • Limite elasticità: 150 MPa
  • Sezione: 200 mm²
  • Durezza: 72 HB
  • Momento inerzia Iyy: 2,902 cm⁴
  • Serie: FIX PRT2038

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa contact fix lamiera grecata è un elemento di fissaggio robusto e affidabile, progettato per garantire una connessione stabile e sicura nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La sua struttura è pensata per adattarsi a superfici grecata, facilitando il montaggio e assicurando una presa salda. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa staffa permette di fissare conduttori e componenti elettrici con precisione e sicurezza. La sua forma compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e rapida, contribuendo a ottimizzare lo spazio e migliorare l'organizzazione degli impianti. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e la compatibilità con standard di sicurezza elevati rendono questa staffa una scelta ideale per garantire affidabilità e sicurezza nelle reti elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

STAFFA CONTACT FIX LAMIERA GRECATA
€ 2,46 x 1 pz.
(pz.)