› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa cavi sbarre 850 mm montaggio elettrico industriale

Cod. Rexel KM143187
Cod. Produttore 143187
Cod. EAN 4015081398515

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa cavi / sbarre
  • Modello: XBBB085
  • Lunghezza: 850 mm
  • Classe ETIM: EC002625
  • Uso: Accessori montaggio
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Staffa per cavi e sbarre realizzata in acciaio resistente, progettata per garantire un supporto robusto e duraturo nelle installazioni elettriche. Questo accessorio offre stabilità e sicurezza nel fissaggio di componenti elettrici, assicurando una gestione ordinata e affidabile dei cavi. La struttura in acciaio conferisce elevata resistenza meccanica e protezione contro l’usura, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono materiali di alta qualità. La staffa è pensata per facilitare l’organizzazione degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l’efficienza e la sicurezza dell’intero sistema. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XBBB085 STAFFA CAVI / SBARRE 850L143187 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002625 - Accessori di montaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

741 mm

altezza

15 mm

profondità

48 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Staffa cavi sbarre 850 mm montaggio elettrico industriale