Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14472896
Cod. Produttore
14472896
Cod. EAN
8021944105516

Informazioni di prodotto

  • Serie: Square+1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Tipo di montaggio: attacco a muro
  • Dimensioni: non specificate
  • Protezione: non indicata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Certificazioni: non indicate
Staffa di montaggio in alluminio di colore antracite, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile su pareti. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa piastra di montaggio combina funzionalità e design essenziale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità. La finitura in alluminio conferisce leggerezza e robustezza, mentre il colore antracite si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto sobrio e professionale. Adatta per installazioni precise e durature, rappresenta una soluzione pratica per supportare componenti elettrici con sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Staffe per attacco a muro Square +1

colore

Antracite

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Alluminio

Produttore

Staffa attacco muro Square+1 montaggio rapido per illuminazione interni