› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa angolare rame 4 pezzi 250A per impianti elettrici professionali Linergy BS

Cod. Rexel MGLVS04190
Cod. Produttore LVS04190
Cod. EAN 3606481885463

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Materiale: Rame
  • Quantità confezione: Set da 4
  • Colore: Naturale
  • Compatibilità: Linergy, PrismaSeT
  • Tipo prodotto: Staffa angolare
  • Serie: PrismaSeT
  • Peso netto: 0,485 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La staffa angolare è un set di 4 staffe angolari in rame di alta qualità progettate per un montaggio sicuro e affidabile negli impianti elettrici. Le staffe hanno una corrente nominale di 250 A e sono quindi adatte a un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Le staffe ad angolo fanno parte della gamma Linergy BS, nota per i suoi componenti elettrici robusti ed efficienti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

Serie

PrismaSeT

Staffa angolare rame 4 pezzi 250A per impianti elettrici professionali Linergy BS