Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK190115892
Cod. Produttore
190115892
Cod. EAN
6954273647001

Informazioni di prodotto

DS-DM1940W : STAFFA PER MONITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa a parete per monitor DS-DM1932W è un accessorio essenziale per ottimizzare lo spazio e migliorare l'esperienza visiva. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una robustezza e una durata superiori, garantendo un supporto sicuro per il tuo monitor. Il design elegante e funzionale permette un'installazione semplice e intuitiva, rendendola adatta a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Con la sua finitura nera, la staffa si integra perfettamente con vari stili di arredamento, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e moderno. La compatibilità con diversi modelli di monitor la rende versatile, mentre la sua capacità di supportare pesi significativi la rende ideale per l'uso quotidiano. L'installazione a parete libera spazio sulla scrivania, migliorando l'ergonomia e la gestione dei cavi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

250 mm

altezza

220 mm

adatto per

Monitor

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

profondità

25 ... 25 mm

Produttore

Staffa a parete per monitor DS-DM1932W robusta design elegante uso domestico e professionale