Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK190115141
Cod. Produttore
190115141

Informazioni di prodotto

DS-DM6586W : STAFFA PER MONITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa a parete DS-DM6586W è l'accessorio ideale per il montaggio di monitor, progettata per garantire una stabilità e una sicurezza ottimali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa offre una soluzione robusta e duratura per il fissaggio del tuo schermo. Il design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola perfetta per uffici, sale conferenze o ambienti domestici. La staffa è compatibile con diversi modelli di monitor, assicurando un'installazione semplice e veloce. Grazie alla sua versatilità, è adatta per diverse applicazioni, dal montaggio in verticale a quello orizzontale. La sua capacità di sostenere monitor di varie dimensioni e pesi la rende un'opzione eccellente per chi cerca praticità e funzionalità. Con la staffa a parete DS-DM6586W, il tuo monitor sarà sempre al posto giusto, ottimizzando lo spazio e migliorando l'esperienza visiva.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

larghezza

950 mm

altezza

648 mm

adatto per

Monitor

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

Altro

profondità

33 ... 33 mm

Produttore

Staffa a parete DS-DM6586W per monitor, robusta, compatibile vari modelli, ideale ufficio e casa