Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK190115893
Cod. Produttore
190115893
Cod. EAN
6954273647032

Informazioni di prodotto

DS-DM4255W : STAFFA PER MONITOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La staffa a parete per monitor DS-DM4255W è un accessorio essenziale per ottimizzare l'installazione del tuo dispositivo. Progettata per garantire una presa sicura, questa staffa è realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e stabilità. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale sia per uffici che per spazi domestici. Grazie al suo design versatile, la staffa consente un'installazione semplice e veloce, permettendo di montare il monitor a una distanza ottimale dalla parete. La compatibilità con diversi modelli di monitor la rende un'opzione flessibile per chi cerca una soluzione di montaggio affidabile. Con questa staffa, è possibile ottimizzare lo spazio e migliorare l'esperienza visiva, rendendo ogni ambiente più funzionale e moderno.

tipo di montaggio

Parete

colore

Nero

larghezza

250 mm

altezza

220 mm

adatto per

Monitor

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

profondità

25 ... 25 mm

Produttore

Staffa a parete DS-DM4255W per monitor, montaggio sicuro e compatibile, ideale per uffici e casa