Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5300-K-STL
Cod. Produttore
300-K-STL
Cod. EAN
8714112047427

Informazioni di prodotto

  • Portata: 300kg
  • Tipo: Staffa a L
  • Uso: Elettromagnete
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: Standard
  • Serie: None
  • Design: Italiano
Staffa a L realizzata in acciaio resistente, progettata per il fissaggio sicuro di elettromagneti con capacità fino a 300 kg. Questo supporto garantisce stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e robusti. La struttura in acciaio assicura una perfetta tenuta, rendendo la staffa adatta a installazioni industriali e professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Malaysia Descrizione del produttore: Porta il tuo stile al livello successivo con il **Z5300-K-STL**. Realizzato con acciaio resistente, questo prodotto combina eleganza e durata. Disponibile in un elegante colore nero, è perfetto per qualsiasi ambiente. Aggiungi un tocco di classe alla tua casa con questo capolavoro di design italiano.

Serie

None

Produttore

Staffa a L in acciaio per elettromagnete 300kg sicurezza antintrusione