Prodotti /

Cod. Rexel
CP1486282
Cod. Produttore
1486282
Cod. EAN
4012196342129

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per il fissaggio su travi e profilati, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con vite a testa esagonale da 10 mm
  • Fissaggio rapido grazie alla clip con flangia e coppa
  • Possibilità di ancoraggio multiplo con filettature M8 aggiuntive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni sicure e stabili
  • Riduzione dei tempi di montaggio che si traduce in risparmio economico
  • Affidabilità nel tempo garantita da componenti robusti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M8, per fissare per esempio delle aste filettate.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

adatto per spessore flangia

6 ... 21 mm

Serie

Support clamp