Prodotti /

Cod. Rexel
CP1486288
Cod. Produttore
1486288
Cod. EAN
4012196342204

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SSP 2040 M8 FT CLIP FLANGIA
  • Fissaggio: vite M8, chiave 10 mm
  • Applicazione: su travi e profilati piatti
  • Filettature: due filettature M8 aggiuntive
  • Tipo: graffe di supporto
  • Serie: Support clamp
  • Materiale: non specificato
  • Uso: fissaggio aste filettate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto di supporto realizzato in acciaio zincato a caldo per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Progettato per il fissaggio tramite serraggio con filettatura metrica M8, offre robustezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte e la struttura resistente lo rendono ideale per l’installazione sicura di componenti elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando stabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Questo tipo di graffe di supporto viene spinto sulle travi e fissato con coppa e vite (M8) alla trave o ai profilati piatti. La vite a testa esagonale ha un'apertura di chiave di 10 mm. Nella fascetta sono inoltre presenti due altre filettature M8, per fissare per esempio delle aste filettate.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

dimensione della filettatura metrica

8

componente/tipo di collegamento

Filettatura

adatto per spessore flangia

20 ... 40 mm

Serie

Support clamp

Produttore

Graffa supporto pesante 20-40mm con vite M8 per travi e profilati