Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIBMSA2208
Cod. Produttore
BMSA2208
Cod. EAN
8005543520222

Informazioni di prodotto

SSensor da soffitto PIR IP55 alti soffitti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Switch Sensor ad infrarosso passivo per alti soffiti, adatto al rilevamento del movimento e del livello di illuminamento, tecnologia “Zero Crossing”, gestione ON/OFF del carico, installazione superficiale a plafone, grado di protezione IP55 (IP66 utilizzando l’apposito connettore), connessione a morsetti ad innesto rapido, area di copertura circolare di diametro 20 m ad un’altezza di installazione di 9 m, altezza massima di installazione di 9 m, alimentazione 100-240 V a.c., 50/60 Hz, carico massimo di 8.5 A a 230 V a.c., regolazione tramite telecomando di configurazione ref. BMSO4003 o BMSO4001 del livello di illuminamento da 5 lux a 1275 lux e del tempo di ritardo da 5 s a 59 min

max. portata frontale

12 m

tensione nominale

230 V

numero delle zone di commutazione

2

altezza di montaggio ottimale

2.5 m

max. portata da un lato

12 m

durata di funzionamento min.

5 s

durata di funzionamento max.

60 min

campo di rilevazione diametro sul pavimento

8 m

codice RAL (simile)

9006

temperatura

-5 °C

luminosità di intervento

1 lx

angolo di rilevamento orizzontale

180 °

frequenza

50 Hz

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

tipo di sensore

passivo infrarossi

esecuzione

segnalatore di presenza

funzione dimmer con inserto

luminosità di intervento regolabile

funzione teach per luminosità di intervento

regolazione di luce costante

adatto per trasmissione senza fili

sensibilità di intervento regolabile

disattivazione forzata

protezione contro lo strisciamento/sorveglianza zona posteriore

senza alogeni

comandabile a distanza

prodotto Sustainable

Si