Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05183
Cod. Produttore
B05183
Cod. EAN
8015892051834

Informazioni di prodotto

Scatola porta apparecchi universale 3 moduli 43mm linee TMC/TMU marrone SRMN B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola porta apparecchi universale da 3 moduli con interasse 83,5 mm e profondità ridotta di 43 mm, per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU. Di colore marrone RAL 8014, la scatola è realizzata in materiale plastico autoestinguente che garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Ideale per l'installazione a parete

composizione

Cassetta apparente

colore

Marrone

senza alogeni

forma

Rettangolare

numero di unità

3

antiurto

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

8014

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

con entrata del canale

Produttore

SRMN B Scatola porta apparecchi 3 moduli profondità 43mm TMC/TMU MARRONE