Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM196847
Cod. Produttore
196847
Cod. EAN
9008790990434

Informazioni di prodotto

SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + OROL
Descrizione del produttore: SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + O196847 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001645 - Interruttore crepuscolare per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69,2 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

2

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

carico max. lampada a incandescenza

2600 W

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

100 m

carico max. della lampada fluorescente

2600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1300 VOLT_AMPERE

con spegnimento notturno programmabile

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP55

input con tasto

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

III

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

600 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

1 ... 99000 lx

Produttore

SRCD1COD INT.CREPUS 1-99000LUX + O