Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48908
Cod. Produttore
OVA48908
Cod. EAN
3606485850757

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartbeam
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Autonomia: 3h
  • Flusso luminoso: 220 lm per 1h
  • Grado protezione: IP42, IK04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni: 90x90x32 mm
  • Batteria: LiFePO4 3,2 V 3,2 Ah

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spotled ad incasso di illuminazione di emergenza 3h per aree antipanico La sorgente di questo dispositivo è un LED. Ha un'autonomia di 3 ore e 220 lm luminosi per un'autonomia di 1 ora. È dotato di controllo remoto con alimentazione permanente e non permanente. Viene utilizzato in condizioni di emergenza. Il tempo di carica di questo dispositivo è di 12 ore. È dotato di un collegamento a 3 fili. Dispone di un LED locale che indica il collegamento per la ricarica. Versione Teatro con flusso luminoso al 50% con selettore interno La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 6,7 VA di rete e 3 W di batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a controsoffitto incassato. Le dimensioni sono (L) 90 mm x (A) 90 mm x (P) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP20, IP42 e IK04. Exiway smartbeam ha un impatto estetico molto basso. Batteria LiFePO4, con una durata prevista fino a 8 anni. Riduzione del numero di elementi fissi necessari. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Altro

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

220 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

220 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

220 ... 220 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Spotled incasso illuminazione emergenza 3h 220lm antipanico IP42 Exiway Smartbeam