Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
220 V
fattore di potenza
0.61
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
510
colore della luce secondo EN 12464-1
neutro da 3300 a 5300 K
angolo di irraggiamento
95
dimmerabile
diametro
50 mm
grado di protezione (IP)
IP20
classe di efficienza energetica
A
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
6 kWh
durata di vita nominale media
40000 h
Cod. Rexel: BEF70LED Cod. Produttore: F70LED Cod. EAN: 8002219721488
Cod. Rexel: BEF30LED Cod. Produttore: F30LED Cod. EAN: 8002219721471
Cod. Rexel: BELP236SD Cod. Produttore: LP236SD Cod. EAN: 8002219728708
Cod. Rexel: BELP236ED Cod. Produttore: LP236ED Cod. EAN: 8002219728630
Cod. Rexel: BEI418SDVT Cod. Produttore: I418SDVT Cod. EAN: 8002219722041
Cod. Rexel: BEA258ESD Cod. Produttore: A258ESD Cod. EAN: 8002219718297
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te