Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56123
Cod. Produttore
56123
Cod. EAN
8002219723260

Informazioni di prodotto

SPOTLED DIM 6W 95° GU10 3000K
Spot LED dimmerabile da 6 watt con attacco GU10, ideale per illuminazione residenziale e commerciale. Offre una luce calda a 3000 kelvin, perfetta per creare ambienti accoglienti e confortevoli. La potenza di 6 watt garantisce un'illuminazione efficiente a basso consumo energetico, mentre la possibilità di regolare l'intensità luminosa permette di adattare la luce alle diverse esigenze. Design compatto e facile da installare, adatto a sostituire le lampadine tradizionali con un prodotto a tecnologia LED avanzata.

temperatura del colore

3000K

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

510

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

95

dimmerabile

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

40000 h