› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Sportello trasparente 600x2000 per armadio elettrico

Cod. Rexel KM193262
Cod. Produttore 193262
Cod. EAN 9010238007994

Informazioni principali

  • Descrizione: Sportello trasparente
  • Dimensioni: 600 mm
  • Modello: BPZ-DMT-600/20-R-P
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC000747
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese di origine: Italia

Descrizione del prodotto

Porta a battente in acciaio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotata di anta trasparente, offre una soluzione funzionale per applicazioni elettriche che richiedono visibilità e protezione. Questa porta è realizzata con materiali di alta qualità e presenta una struttura robusta ideale per ambienti industriali e impianti elettrici. La sua configurazione permette un utilizzo efficiente come porta di visione, combinando sicurezza e praticità. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-DMT-600/20-R-P ANTA TRASP 600 1193262 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

596 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

2027 mm

profondità

45 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Sportello trasparente 600x2000 per armadio elettrico