Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC076740059
Cod. Produttore
076740059
Cod. EAN
8054684025455

Informazioni di prodotto

Sportello per nicchie TPV/74/D, progettato per garantire praticità e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Materiale in SMC (vetroresina) resistente e leggero
  • Facile installazione con zanche zincate e passivate, murabili o tassellabili
  • Apertura superiore a 90° per agevole accesso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP43 e IK10 per elevata sicurezza
  • Labirinto di aerazione per una migliore ventilazione
  • Possibilità di serratura cremonese per maggiore protezione
Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente. Descrizione del produttore: Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

721 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello nicchie TPV/74/D in SMC vetroresina grigio RAL 7040, apertura superiore 90°, IP43 IK10, zanche zincate murabili/tassellabili, aerazione labirinto, predisposizione serratura cremonese