› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SPORT.CUST.2LEVE 16 POLI

Cod. Rexel ILCHC 16
Cod. Produttore CHC 16
Cod. EAN 8015747016063

Informazioni principali

  • Poli: 16
  • Tipo: Interruttore 2 leve
  • Applicazione: Controllo e protezione
  • Protezione: Classe IP variabile
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: ILCHC
  • Ambito: Industriale e professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ILCHC 16 è un interruttore a due leve con 16 poli, progettato per applicazioni di controllo e protezione in sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura robusta e resistente permette una facile installazione e un funzionamento sicuro anche in ambienti industriali complessi. La configurazione a 16 poli offre una gestione efficace di circuiti multipli, mentre la compatibilità con diverse classi di protezione IP assicura una protezione adeguata contro polvere e acqua. Ideale per sistemi di distribuzione e automazione, questo interruttore si distingue per la precisione di funzionamento e la durabilità nel tempo. La sua progettazione consente un'ottima compatibilità con componenti elettrici standard, assicurando un'interfaccia semplice e sicura. La combinazione di materiali di alta qualità e tecnologia avanzata rende il ILCHC 16 una scelta affidabile per applicazioni di controllo elettrico professionali e industriali.
SPORT.CUST.2LEVE 16 POLI
€ 6,37 x 1 pz.
(pz.)