› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

SPIRALITE P3 Avvolgente universale TRASPARENTE

Cod. Rexel BOB00963
Cod. Produttore B00963
Cod. EAN 8015892009637

Informazioni principali

Avvolgente universale diam. interno 8mm - esterno 10mm trasparente SPIRALITE P3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La spiralite avvolgente, con diametro interno di 8 mm ed esterno di 9 mm, è la soluzione ideale per contenere, organizzare e proteggere i cavi elettrici. Realizzata in polietilene trasparente halogen free, è autoestinguente (UL94 HB) e resiste al filo incandescente (GWT a 650 °C). Con proprietà isolanti fino a 1000 V AC, è perfetta per collegamenti flessibili. L’imballo dispenser ne facilita l’uso.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Sezione utilizzabile

50 mm²

Serie

P3

SPIRALITE P3 Avvolgente universale TRASPARENTE
€ 0,804 x 1 m
(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m