› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Spirale rilevabile blu 30m ø1.5mm acciaio inox protezione cavi industria alimentare

Cod. Rexel MEHE161-46000
Cod. Produttore 161-46000
Cod. EAN 5022660691065

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene e Acciaio inox
  • Colore: Blu per alta visibilità
  • Diametro nominale: 1,5 mm
  • Passo spirale: 6,0 mm
  • Spessore parete: 0,8 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +80°C
  • Resistenza: Corrosione acciaio inox
  • Serie: SBPEM-Series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. L'acciaio inossidabile mantiene la resistenza alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ideale per il retro-fitting. E' possibile far uscire i cavi da qualsiasi posizione. La spirale SBPEMC è stata progettata per macchinari e applicazioni per l'industria alimentare.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,8 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

6 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

1,6 ... 8 mm

Serie

SBPEM Series

Spirale rilevabile blu 30m ø1.5mm acciaio inox protezione cavi industria alimentare