› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Spirale rilevabile 30m blu ø4mm acciaio inox protezione cavi industria alimentare

Cod. Rexel MEHE161-46100
Cod. Produttore 161-46100
Cod. EAN 5022660685460

Informazioni principali

  • Serie: SBPEM-Series
  • Materiale: Polietilene, Acciaio Inox
  • Diametro nominale: 4 mm
  • Lunghezza confezione: 30 m
  • Colore: Blu
  • Temperatura esercizio: -60°C / +80°C
  • Passo spirale: 7,8 mm
  • Resistenza al fuoco: UL 94 HB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. L'acciaio inossidabile mantiene la resistenza alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ideale per il retro-fitting. E' possibile far uscire i cavi da qualsiasi posizione. La spirale SBPEMC è stata progettata per macchinari e applicazioni per l'industria alimentare.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

7,8 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

5 ... 20 mm

Serie

SBPEM Series

Spirale rilevabile 30m blu ø4mm acciaio inox protezione cavi industria alimentare