› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Spirale protezione cavi grigio 30 mt SBPE4 per installazioni elettriche e quadri

Cod. Rexel MEHE161-41102
Cod. Produttore 161-41102
Cod. EAN 5022660548154

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene (PE)
  • Colore: Grigio (GY)
  • Diametro nominale: 4 mm
  • Spessore parete: 1,0 mm
  • Passo spirale: 7,8 mm
  • Ø legatura min/max: 5/20 mm
  • Temp. esercizio: -60°C/+80°C
  • Serie: SBPE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

7,8 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

5 ... 20 mm

Spirale protezione cavi grigio 30 mt SBPE4 per installazioni elettriche e quadri