Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE162-20300
Cod. Produttore
162-20300
Cod. EAN
4031026124124

Informazioni di prodotto

Spirale PP ø30 nero 1m SPF30

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete spessa e molto robusta. Ottima protezione meccanica. Elevata resistenza all'abrasione. Ottima resistenza agli olii. Disponibile per diametri fino a 50 mm. Ideale per la protezione di grandi fasci di cavi. La spirale SPF è ideale quando è richiesta elevata resistenza all'abrasione e in presenza di diametri molto grandi dei cavi, come per esempio nell'industria petrolchimica o nella costruzione di impianti.

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

2 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

larghezza della spirale

20 mm

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

diametro del fascio

30 ... 34 mm

Serie

SPF Series

Produttore

Spirale protezione cavi PP nero ø30 mm 1 m alta resistenza abrasione industria petrolchimica impianti