› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Spirale aperta rilevabile 25m 25mm alta flessibilità protezione cavi industria alimentare farmaceutica

Cod. Rexel MEHE161-66300
Cod. Produttore 161-66300
Cod. EAN 5022660691102

Informazioni principali

  • Materiale: Polipropilene, Acciaio inox
  • Colore: Blu per visibilità
  • Diametro nominale: 25 mm
  • Lunghezza confezione: 25 m
  • Temperatura esercizio: -60°C a +100°C
  • Spessore parete: 1,05 mm
  • Rilevabilità: Contenuto metallico per metal detector
  • Serie: Helawrap

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. Facile e veloce da applicare. L'acciaio inossidabile è resistente alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ottima resistenza all'abrasione. Il profilo speciale consente di far uscire i cavi da un qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. L'utensile applicatore è incluso in ogni confezione. La guaina HWPPMC è particolarmente adatta per l'installazione e la manutenzione nell'industria alimentare e farmaceutica.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,05 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

diametro nominale

25 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

140 °C

Temperatura d'esercizio

-60 ... 100 °C

diametro del fascio

23 ... 27 mm

Serie

Helawrap

Spirale aperta rilevabile 25m 25mm alta flessibilità protezione cavi industria alimentare farmaceutica