› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

Spirale aperta protezione cavi 8mm silver 25 mt applicazione industriale

Cod. Rexel MEHE161-64103
Cod. Produttore 161-64103
Cod. EAN 4031026243252

Informazioni principali

  • Serie: Helawrap
  • Diametro nominale: 8 mm
  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Colore: Argento
  • Lunghezza bobina: 25 m
  • Temperatura esercizio: -60°C a +110°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Ø legatura max: 9 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e fili. Si applica velocemente e senza fatica. Buona protezione all'abrasione. Il disegno unico consente di far uscire i cavi da qualsiasi punto lungo la guaina. Può essere rimossa e riutilizzata più volte. Disponibile in vari colori e in un'ampia gamma di misure. L'utensile applicatore HAT è incluso in ogni confezione. Helawrap è utilizzata per la legatura e la protezione di cavi e fili dagli elettricisti, dai quadristi e nell'industria della produzione di auto e mezzi pesanti, dove sono presenti forti vibrazioni. Helawrap è la soluzione più veloce per le applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,75 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

140 °C

larghezza della spirale

10 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

diametro del fascio

7 ... 9 mm

Serie

Helawrap

Spirale aperta protezione cavi 8mm silver 25 mt applicazione industriale