Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDT50F-C0
Cod. Produttore
T50F-C0
Cod. EAN
0074983706099

Informazioni di prodotto

Spirale antiabras. polyet. 12.7mm30.5mt Ner
Descrizione del produttore: The T50F-C0 Polyethylene Spiral Wrap provides continuous abrasion protection for wires, cables, and tubing. The spiral wrap harnesses multiple cables into a single manageable bundle while allowing for breakouts. Lightweight, flexible, durable protection allows for use with irregular shapes. Rated for use up to 122°F (50°C). 0.50" (12.7 mm) diameter x 100' (30.5 m) long. Bundle Diameter Range 0.375" to 4" (9.5 mm to 101.6 mm). Color Black.

colore

nero

diametro esterno

12.7 mm

resistente ai raggi UV

senza alogeni

resistenza alla compressione

— N

temperatura di impiego

50 °C -40 °C

raggio di curvatura statico

— mm

materiale di rivestimento

senza guaina

flessibilità

flessibile

resistenza a trazione

— N

diametro nominale

12.7 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice