Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI2120N
Cod. Produttore
2120N
Cod. EAN
8012199112671

Informazioni di prodotto

spine volanti - 2P mignon 24V 6A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
spina volante 2P per prese mignon 24V 6A - spinotti diametro 3 mm - interasse 13 mm - per circuiti SELV

tensione nominale

24 V

corrente nominale

6 A

numero di poli

2

materiale

plastica

colore

nero

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPINE VOLANTI - 2P MIGNON 24V 6A