Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2018GE
Cod. Produttore
S2018GE
Cod. EAN
8005543440834

Informazioni di prodotto

Spina caucciu bi-materia 2P+T st. ted. IP44

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina 2P+T 16A standard tedesco in caucciù bimateria. Grado di protezione IP44 e grado di robustezza IK07 per utilizzo in cantiere

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

3

tecnica di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

SCHUKO

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

direzione di innesto

diritto

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Spina volante 2P+T 16A standard tedesco in caucciù bi-materia IP44