Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDMPS588-C
Cod. Produttore
MPS588-C
Cod. EAN
0074983832101

Informazioni di prodotto

Spina modulare schermata a 8 posizioni, 8 c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The shielded Cat 5e modular plug terminates 4-pair, 24-26 AWG, 100 ohm, solid or stranded, shielded twisted pair cable with maximum conductor insulation diameter of 0.040 inches (1.02mm). The modular plug has a robust construction that is rated to 2500 mating cycles. The patented tangle-free latch prevents snags and provides easy release. Simplified termination method shall require no load bar. Guide ramp shall facilitate easy conductor insertion and termination. This includes 1,000 per package.

Produttore

SPINA MODULARE SCHERMATA A 8 POSIZI