Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60074
Cod. Produttore
GW60074
Cod. EAN
8011564011090

Informazioni di prodotto

La spina industriale GWGW60074 offre soluzioni affidabili e sicure per connessioni a bassa tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare.
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro.
  • Compatibilità con diverse configurazioni grazie alle varianti a 90° e diritte.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità.
  • Affidabilità nelle connessioni a bassissima tensione (24V).
  • Adatta a macchinari con correnti fino a 32A per prestazioni ottimali.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 32A 20-25V 50-60HZ - VIOLA - S.R. - CABLAGGIO A VITE