Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60069
Cod. Produttore
GW60069
Cod. EAN
8011564011052

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per connessioni a bassissima tensione, garantendo sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con versioni mobili e fisse disponibili
  • Compatibilità con diverse correnti, fino a 32A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali a basso voltaggio
  • Protezione garantita da versioni protette e stagne

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 3P 16A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE