Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60077
Cod. Produttore
GW60077
Cod. EAN
8011564011137

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW60077 offre soluzioni efficienti per connessioni elettriche a bassissima tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti per il montaggio.
  • Adatto a diverse configurazioni, inclusi modelli mobili e fissi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con tensioni inferiori a 50V.
  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309.
  • Versatilità d’uso in vari ambienti industriali e applicazioni.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Manicotto anti-piegatura

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA - IP44 - 2P 32A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE